Wago Contact - CORD HE10 34PTS/FILS LIBRES 3m - 706-100/334-300

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • nombre de pôles - 34

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - extrémité de ligne libre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Produits spécifiques France

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4055143976992

Réf. Sonepar

00093002215

Réf. Fournisseur

706-100/334-300

Marque

Wago Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

nombre de pôles:

34

finition raccordement électrique, côté boîtier:

extrémité de ligne libre

longueur du câble:

3 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...50 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...70 °C

courant assigné In:

1 A

indice de protection (IP):

autre