Wago Contact - CORD S7-1500 A6U3m - 706-2500/603-300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 3 m
finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier - bloc multiprise
nombre de pôles - 40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits spécifiques France
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143595575
Réf. Sonepar
00093002323
Réf. Fournisseur
706-2500/603-300
Réf. Commerciale
Wago Contact
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
3 m
finition raccordement électrique, côté champ:
bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier:
bloc multiprise
nombre de pôles:
40
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Oui
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Oui