Wago Contact - CORD S7-300 A6E1m - 706-2300/411-100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 1 m
finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier - bloc multiprise
nombre de pôles - 25
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits spécifiques France
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454979980
Réf. Sonepar
00093491032
Réf. Fournisseur
706-2300/411-100
Réf. Commerciale
Wago Contact
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
1 m
finition raccordement électrique, côté champ:
bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier:
bloc multiprise
nombre de pôles:
25
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Oui
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Oui