Wago Contact - CORD WAGO 750 HE 2xA8ES FLK143m - 706-7753/304-300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 3 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Produits spécifiques France
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821081630
Réf. Sonepar
00093491059
Réf. Fournisseur
706-7753/304-300
Marque
Wago Contact
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
3 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
20
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Oui
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Oui


