Wago Contact - Cordon ETHERNET RJ-45 Cat 6a S/FTP - 3 m - 756-1250/1013-030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
catégorie - autre
longueur - 3 m
couleur de gaine - vert
construction de câbles - 2x4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Raccordement industriel
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143763110
Réf. Sonepar
00093376311
Réf. Fournisseur
756-1250/1013-030
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de câble:
S/FTP
catégorie:
autre
longueur:
3 m
couleur de gaine:
vert
construction de câbles:
2x4
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
vert
ignifugé:
non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Oui
dimension AWG:
26
brochage:
1:1
indice de protection (IP):
IP20