Wago Contact - Cordon ETHERNET RJ-45 Cat 6a S/FTP - Déverrouillage axial - 5 m - 756-1250/1023-050

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - S/FTP

  • catégorie - autre

  • longueur - 5 m

  • couleur de gaine - vert

  • construction de câbles - 2x4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055143763028

Réf. Sonepar

00093376302

Réf. Fournisseur

756-1250/1023-050

Réf. Commerciale

Wago Contact

type de câble:

S/FTP

catégorie:

autre

longueur:

5 m

couleur de gaine:

vert

construction de câbles:

2x4

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

vert

ignifugé:

non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Oui

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

indice de protection (IP):

IP20