Wago Contact - Cordon Y précâblé Eca 2 x connecteur mâle/connecteur femelle, noir/blanc - 771-5001/100-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 4
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Système de précâblage rapide WINSTA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050821037804
Réf. Sonepar
00093103780
Réf. Fournisseur
771-5001/100-000
Réf. Commerciale
Wago Contact
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
4
indice de protection (IP):
IP20
type de conduit confectionné:
autre
finition côté 1:
prise (mâle)
finition côté 2:
douille
traitement des extrémités de conducteur:
extrémités de fil comprimées par ultra-son
longueur totale:
600 mm
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
multicolore
couleur du boîtier/corps:
multicolore
type de câble:
H05VV-F
diamètre du câble:
7.4...9.4 mm
longueur de dégainage:
100 mm
longueur de dénudage:
11 mm
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
type de verrouillage:
séparé
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:
105 °C
conducteur résistant à une température continue jusqu'à:
70 °C
température de fonctionnement max. au niveau du conducteur:
75 °C
sans halogène:
Non
charge d'incendie:
9.99998 kWh
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
3
résistance de contact:
3 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
matériau du boîtier/corps:
polyamide
matériel de contact:
CuSn