Wago Contact - COUVRIR 17,5MM - 789-122

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 2 mm

  • hauteur - 55 mm

  • profondeur - 90 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044918112857

Réf. Sonepar

00093811285

Réf. Fournisseur

789-122

Réf. Commerciale

Wago Contact

type de boîtier:

fermé

largeur:

2 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

90 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

gris

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7042

largeur en nombre de modules:

1

température de fonctionnement:

-25...70 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non