Wago Contact - Dérivateur 2 pôles pour câble plat 2C KNX Vert - 893-122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 50 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
modèle - prise de tension
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Système de précâblage rapide WINSTA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454267407
Réf. Sonepar
00093426739
Réf. Fournisseur
893-122
Réf. Commerciale
Wago Contact
tension assignée (Ue):
50 V
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
nombre de pôles:
2
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
prise de tension
type de commutation intégrée:
sans
type de raccordement conducteur rond:
raccordement à vis
section transversale du raccordement (fil fin):
1.5...1.5 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
1.5...1.5 mm²
marquage de pôle:
1+, 2-
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
vert
couleur du boîtier/corps:
noir
transparent:
Non
type de verrouillage:
sans
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
85 °C
résistance max. à la température constante délestage de traction:
105 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
charge d'incendie:
0 kWh
sans halogène:
Non
matériel de contact:
CuSn
longueur:
46.7 mm
hauteur:
23.3 mm
largeur:
17.7 mm