Wago Contact - Dérivateur 5x4mm² pour câble plat 5x10mm² - 895-1052
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 690 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP20
modèle - prise de tension
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système de précâblage rapide WINSTA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454006266
Réf. Sonepar
00093001168
Réf. Fournisseur
895-1052
Marque
Wago Contact
tension assignée (Ue):
690 V
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
nombre de pôles:
5
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
prise de tension
type de commutation intégrée:
sans
type de raccordement conducteur rond:
raccordement par borne à ressort
section transversale du raccordement (fil fin):
4...10 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
4...4 mm²
codage mécanique:
Non
couleur de codage / insert de contact:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
transparent:
Non
type de verrouillage:
sans
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
85 °C
résistance max. à la température constante délestage de traction:
105 °C
matériau du boîtier/corps:
autre
charge d'incendie:
0.62 kWh
sans halogène:
Non
matériel de contact:
CuSn
longueur:
110 mm
hauteur:
48 mm
largeur:
51 mm


