Wago Contact - Derivateur/a/select/phase/3p/noir - 772-263
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
modèle - prise de tension
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système de précâblage rapide WINSTA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454062019
Réf. Sonepar
00093406201
Réf. Fournisseur
772-263
Marque
Wago Contact
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
prise de tension
prise de phase:
sélectionnable
type de commutation intégrée:
sans
diamètre du câble:
2.5...2.5 mm
type de raccordement conducteur rond:
raccordement par borne à ressort
section transversale du raccordement (fil fin):
0...0 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
0...0 mm²
marquage de pôle:
L, N, PE
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
noir
couleur du boîtier/corps:
noir
transparent:
Non
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
85 °C
résistance max. à la température constante délestage de traction:
105 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
charge d'incendie:
0.51194 kWh
sans halogène:
Oui
matériel de contact:
CuSn
longueur:
79 mm
hauteur:
46.5 mm
largeur:
49 mm


