Wago Contact - Dérivateur préassemblé avec connecteur femelle avec câble H05VV-F de 35 cm, noir - 896-233

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
modèle - prise de tension
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Système de précâblage rapide WINSTA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454004279
Réf. Sonepar
00093400427
Réf. Fournisseur
896-233
Réf. Commerciale
Wago Contact
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
prise de tension
type de commutation intégrée:
autre
type de raccordement conducteur rond:
raccordement par borne à ressort
section transversale du raccordement (fil fin):
2.5...0 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
2.5...2.5 mm²
marquage de pôle:
L, N, PE
codage mécanique:
Non
couleur de codage / insert de contact:
noir
couleur du boîtier/corps:
noir
transparent:
Non
type de verrouillage:
sans
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
85 °C
résistance max. à la température constante délestage de traction:
105 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
charge d'incendie:
3.57662 kWh
sans halogène:
Non
matériel de contact:
autre
longueur:
440 mm
largeur:
27 mm