Wago Contact - Disj. électronique monovoie 6mm fixe - 24 VDC 1 A - 787-2861/100-000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sous-intensité de courant monophasée possible - Non
surintensité de courant monophasée possible - Oui
plage de mesure du courant - 1...1 A
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4066966241839
Réf. Sonepar
00093317514
Réf. Fournisseur
787-2861/100-000
Marque
Wago Contact
sous-intensité de courant monophasée possible:
Non
surintensité de courant monophasée possible:
Oui
plage de mesure du courant:
1...1 A
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles:
Non
sous-intensité de courant triphasée possible:
Non
surintensité de courant triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Non
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Non
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Non
fonction fenêtre de courant continu:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.004 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
100 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.2 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0.5 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
transformateur de mesure de courant externe:
Non
largeur:
6 mm
hauteur:
97.8 mm
profondeur:
95 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
18...30 V


