Wago Contact - Disj. électronique monovoie 6mm règlable - 24 VDC - 8A - 787-3861/800-000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Non

  • surintensité de courant monophasée possible - Oui

  • plage de mesure du courant - 8...8 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4066966363395

Réf. Sonepar

00093636339

Réf. Fournisseur

787-3861/800-000

Réf. Commerciale

Wago Contact

sous-intensité de courant monophasée possible:

Non

surintensité de courant monophasée possible:

Oui

plage de mesure du courant:

8...8 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

avec pinces amovibles:

Non

sous-intensité de courant triphasée possible:

Non

surintensité de courant triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Non

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Non

fonction fenêtre de courant continu:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.004 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

100 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

transformateur de mesure de courant externe:

Non

largeur:

6 mm

hauteur:

97.8 mm

profondeur:

94 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

18...30 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

plage de mesure de la tension:

18...30 V

type de courant:

DC

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

Disj. électronique monovoie 6mm règlable - 24 VDC - 8A, avec contact signalisation