Wago Contact - Disjoncteur électronique 24 V DC - 4 canaux 0.5...6 A (LAC + free contact) - 787-1664/006-1054

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Non

  • surintensité de courant monophasée possible - Oui

  • plage de mesure du courant - 0.5...6 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • avec pinces amovibles - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055143255172

Réf. Sonepar

00093144814

Réf. Fournisseur

787-1664/006-1054

Réf. Commerciale

Wago Contact

sous-intensité de courant monophasée possible:

Non

surintensité de courant monophasée possible:

Oui

plage de mesure du courant:

0.5...6 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

avec pinces amovibles:

Oui

sous-intensité de courant triphasée possible:

Non

surintensité de courant triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Non

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Oui

fonction fenêtre de courant continu:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.016 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

5 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

transformateur de mesure de courant externe:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

115.5 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

18...30 V

Disjoncteur électronique 24 V DC - 4 canaux 0.5...6 A avec limitation active (Contact libre de potentiel)