Wago Contact - Distrib p derivat.connect male 5 po - 770-690

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de distributeur - distributeur de courant triphasé/alternatif

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Système de précâblage rapide WINSTA

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4045454530945

Réf. Sonepar

00093890357

Réf. Fournisseur

770-690

Réf. Commerciale

Wago Contact

tension assignée (Ue):

400 V

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP20

type de distributeur:

distributeur de courant triphasé/alternatif

courant assigné du luminaire:

25 A

nombre d'entrées:

5

nombre de sorties:

17

prise de phase:

sélectionnable

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

blanc

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

sans pièce d'adaptateur

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

85 °C

résistance max. à la température constante délestage de traction:

105 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

0.37583 kWh

matériel de contact:

CuSn

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

3

résistance de contact:

1 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

62.75 mm

hauteur:

58.2 mm

largeur:

64.8 mm

type de commutation intégrée:

sans

possibilité de fixation:

non

Distributeur Midi Alim. Tétra. Trav. Blanche - 3 Sorties Mono. + 1 Sortie à commutateur de phase Blanches