Wago Contact - Distributeur en h 3 pôles / 1 mâle 2 femelles / Noir - 890-636
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
type de distributeur - bloc de distribution
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système de précâblage rapide WINSTA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454404482
Réf. Sonepar
00093000850
Réf. Fournisseur
890-636
Marque
Wago Contact
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
type de distributeur:
bloc de distribution
courant assigné du luminaire:
16 A
nombre d'entrées:
3
nombre de sorties:
6
marquage de pôle:
L, N, PE
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
noir
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
sans pièce d'adaptateur
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
sans halogène:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
85 °C
résistance max. à la température constante délestage de traction:
105 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
charge d'incendie:
0.06889 kWh
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
3
résistance de contact:
1 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
63.5 mm
hauteur:
29 mm
largeur:
16.4 mm
type de commutation intégrée:
sans
possibilité de fixation:
via adaptateur séparé


