Wago Contact - Douille avec boîtier de décharge de traction 5 pôles, noir - 831-3105/1019-004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 400 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 35 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP20
modèle - douille
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs Multi Systèmes (MCS)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143500739
Réf. Sonepar
00093350073
Réf. Fournisseur
831-3105/1019-004
Marque
Wago Contact
tension assignée (Ue):
400 V
calibre/courant nominal assigné (In):
35 A
nombre de pôles:
5
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
douille
type de connexion:
raccordement par borne à ressort
diamètre du câble:
13...18 mm
section transversale du raccordement (fil fin):
0.5...6 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
0.5...6 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
noir
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
serre cable:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
85 °C
résistance max. à la température constante délestage de traction:
105 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.40056 kWh
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
3
résistance de contact:
1 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
longueur:
41.9 mm
hauteur:
27.6 mm
largeur:
39.98 mm


