Wago Contact - Eco module redondance 9-54v 2x12,5a - 787-783

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 9...54 V

  • courant de sortie max. 1 - 25 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 9...54 V

  • stabilisé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055143036290

Réf. Sonepar

00093303629

Réf. Fournisseur

787-783

Réf. Commerciale

Wago Contact

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

9...54 V

courant de sortie max. 1:

25 A

tension d'alimentation assignée DC:

9...54 V

stabilisé:

Non

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

25 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de sortie réglée:

Non

puissance dissipée:

600 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

3

montage direct possible:

Non

largeur:

50 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

92 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20