Wago Contact - Embase avec SSR H 15 mm 24 V DC / 24 - 240 V - 1A - 788-720
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 18...30 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 24...240 V
type de tension de sortie - AC
courant de fonctionnement nominal Ie - 1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454743888
Réf. Sonepar
00093474388
Réf. Fournisseur
788-720
Marque
Wago Contact
tension d'entrée:
18...30 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
24...240 V
type de tension de sortie:
AC
courant de fonctionnement nominal Ie:
1 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui


