Wago Contact - Embase avec SSR H 15 mm 24 V DC / 24 V - 3,5A - 788-700

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 18...30 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 0...24 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 3.5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4045454743864

Réf. Sonepar

00093474386

Réf. Fournisseur

788-700

Réf. Commerciale

Wago Contact

tension d'entrée:

18...30 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

0...24 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

3.5 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui