Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wago Contact - Embase avec SSR H 25 mm 24 V AC/DC / 12 - 275 V - 2A - 788-721

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 15...30 V

  • type de tension d'entrée - AC/DC

  • tension de sortie - 12...275 V

  • type de tension de sortie - AC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 4 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4045454945961

Réf. Sonepar

00093494596

Réf. Fournisseur

788-721

Réf. Commerciale

Wago Contact

tension d'entrée:

15...30 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de sortie:

12...275 V

type de tension de sortie:

AC

courant de fonctionnement nominal Ie:

4 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui