Wago Contact - Embase avec SSR H 25 mm 24 V DC / 0 - 30 V - 5A - 788-701

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 15...30 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 0...30 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4045454743871

Réf. Sonepar

00093474387

Réf. Fournisseur

788-701

Marque

Wago Contact

tension d'entrée:

15...30 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

0...30 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

5 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui