Wago Contact - Embase sans relais pour rail TS 35, RP 25 1RT - 788-101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 15 mm
hauteur - 86 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821591771
Réf. Sonepar
00093805142
Réf. Fournisseur
788-101
Marque
Wago Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
8
largeur:
15 mm
hauteur:
86 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Oui
profondeur:
86 mm


