Wago Contact - Embase sans relais pour rail TS 35, RT 15 2RT - 788-102

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 15 mm

  • hauteur - 86 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050821591788

Réf. Sonepar

00093805143

Réf. Fournisseur

788-102

Réf. Commerciale

Wago Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

8

largeur:

15 mm

hauteur:

86 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Oui

profondeur:

86 mm