Wago Contact - Épaisseur 1 mm encliquetable, noir épaisseur 1 mm encliquetable, noir - 236-850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Non
épaisseur - 1 mm
couleur - noir
encliquetable - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes pour Circuits Imprimés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332444002
Réf. Sonepar
00093244400
Réf. Fournisseur
236-850
Réf. Commerciale
Wago Contact
finition de la plaque de fermeture:
Oui
finition de la plaque intermédiaire:
Non
épaisseur:
1 mm
couleur:
noir
encliquetable:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0