Wago Contact - Female connector for rail-mount terminal Droit, gris clair - 722-150/005-000/039-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 12 A
tension assignée (Ue) - 320 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de pôles - 20
mode de pose - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs Multi Systèmes (MCS)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050821171034
Réf. Sonepar
00093117103
Réf. Fournisseur
722-150/005-000/039-000
Réf. Commerciale
Wago Contact
courant assigné In:
12 A
tension assignée (Ue):
320 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
nombre de pôles:
20
mode de pose:
autre
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...85 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5 mm
hauteur:
11.6 mm
profondeur:
11.6 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non