Wago Contact - Fiche contrôle courant dc/gris - 286-662

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Non

  • surintensité de courant monophasée possible - Non

  • plage de mesure du courant - 0.4...3.5 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4045454415730

Réf. Sonepar

00093215748

Réf. Fournisseur

286-662

Réf. Commerciale

Wago Contact

sous-intensité de courant monophasée possible:

Non

surintensité de courant monophasée possible:

Non

plage de mesure du courant:

0.4...3.5 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

avec pinces amovibles:

Non

sous-intensité de courant triphasée possible:

Non

surintensité de courant triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Non

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Non

fonction fenêtre de courant continu:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

transformateur de mesure de courant externe:

Non

largeur:

15 mm

hauteur:

82.5 mm

profondeur:

50 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

12...28 V