Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wago Contact - Fiche polarisée 2,5 mm² 3 pôles - 272-453/272-469

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 200 V

  • modèle - prise (mâle)

  • type de connexion - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Bornes et connecteurs luminaires

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044918431545

Réf. Sonepar

00093227144

Réf. Fournisseur

272-453/272-469

Réf. Commerciale

Wago Contact

tension assignée (Ue):

200 V

modèle:

prise (mâle)

type de connexion:

raccordement par borne à ressort