Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Gel Box, IPx8, connecteurs Serie 221, 2273, 4mm² max. - taille 2 - 207-1332

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 0.2...4 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 0...0 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • type - autre

  • modèle - gel

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4055143998017

Réf. Sonepar

00093399801

Réf. Fournisseur

207-1332

Marque

Wago Contact

section nominale du conducteur câble principal:

0.2...4 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

0...0 mm²

nombre de conducteurs:

2

type:

autre

modèle:

gel

sans halogène:

Oui

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

diamètre du câble secondaire:

0...0 mm

diamètre du câble principal:

0...0 mm

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

sans

adapté à:

autre