Wago Contact - Gel Box, IPx8, connecteurs Serie 221, 6mm² max. - taille 3 - 207-1433

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 6...6 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 6...6 mm²
type - autre
modèle - gel
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes bâtiment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055144097306
Réf. Sonepar
00093409730
Réf. Fournisseur
207-1433
Réf. Commerciale
Wago Contact
section nominale du conducteur câble principal:
6...6 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
6...6 mm²
type:
autre
modèle:
gel
sans halogène:
Oui
tension nominale U0/U (Um):
autre
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
sans
adapté à:
autre