Wago Contact - IM RJ-45 avec contacts de puissance - 289-196
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - RJ45
profondeur - 85 mm
largeur - 20.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143572637
Réf. Sonepar
00093357263
Réf. Fournisseur
289-196
Marque
Wago Contact
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
RJ45
profondeur:
85 mm
largeur:
20.5 mm
hauteur:
51 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


