Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Imprimante SmartPrinter /300Dpi -USB/Ethernet/Série - 258-5107

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de lignes de texte - 1...6

  • modèle - appareil d'étiquetage électronique

  • résolution d'impression - 300 DPI

  • procédé d'impression - impression thermique

  • méthode de saisie - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966520644

Réf. Sonepar

00093652064

Réf. Fournisseur

258-5107

Marque

Wago Contact

nombre de lignes de texte:

1...6

modèle:

appareil d'étiquetage électronique

résolution d'impression:

300 DPI

procédé d'impression:

impression thermique

méthode de saisie:

autre

largeur max. de l'étiquette:

50 mm

interface externe:

Oui

répétition de texte:

Non

adapté à une bande métallique:

Non