Wago Contact - Imprimante SmartPrinter /300Dpi -USB/Ethernet/Série - 258-5108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de lignes de texte - 1...6
modèle - appareil d'étiquetage électronique
résolution d'impression - 300 DPI
procédé d'impression - impression thermique
méthode de saisie - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4066966520835
Réf. Sonepar
00093652083
Réf. Fournisseur
258-5108
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de lignes de texte:
1...6
modèle:
appareil d'étiquetage électronique
résolution d'impression:
300 DPI
procédé d'impression:
impression thermique
méthode de saisie:
autre
largeur max. de l'étiquette:
50 mm
interface externe:
Oui
répétition de texte:
Non
adapté à une bande métallique:
Non