Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Injecteur PoE 60 W - 852-1731

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Injecteur PoE 60 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • norme de transmission - Gigabit Ethernet

  • puissance max. PoE - 60 W

  • nombre de ports PoE - 1

  • mode de pose - autre

  • norme PoE - 802.3bt (4PPoE)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Composants spécifiques AUTOMATION

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4066966512014

Réf. Sonepar

00093651201

Réf. Fournisseur

852-1731

Marque

Wago Contact

norme de transmission:

Gigabit Ethernet

puissance max. PoE:

60 W

nombre de ports PoE:

1

mode de pose:

autre

norme PoE:

802.3bt (4PPoE)

type de tension:

DC

largeur:

25 mm

hauteur:

116 mm

profondeur:

100 mm