Wago Contact - Injecteur PoE 90 W - 852-1732
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
norme de transmission - Gigabit Ethernet
puissance max. PoE - 90 W
nombre de ports PoE - 1
mode de pose - autre
norme PoE - 802.3bt (4PPoE)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966511772
Réf. Sonepar
00093651177
Réf. Fournisseur
852-1732
Marque
Wago Contact
norme de transmission:
Gigabit Ethernet
puissance max. PoE:
90 W
nombre de ports PoE:
1
mode de pose:
autre
norme PoE:
802.3bt (4PPoE)
type de tension:
DC
largeur:
25 mm
hauteur:
116 mm
profondeur:
100 mm


