Wago Contact - IP350: Support de carte pour WSB (5 mm) - 258-361

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - IP350: Support de carte pour WSB (5 mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 106 mm

  • hauteur - 314 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044918078573

Réf. Sonepar

00093807857

Réf. Fournisseur

258-361

Réf. Commerciale

Wago Contact

matériau:

plastique

largeur:

106 mm

hauteur:

314 mm

fixation auto-adhésive:

Non