Wago Contact - Jumpflex adaptateur interface 8 ETOR HE10 - 857-982

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 16

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • finition raccordement électrique, côté champ - fiche

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate

  • degré de pollution - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4045454995188

Réf. Sonepar

00093499518

Réf. Fournisseur

857-982

Marque

Wago Contact

nombre de pôles:

16

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

finition raccordement électrique, côté champ:

fiche

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche plate

degré de pollution:

2

profondeur:

53 mm

largeur:

47 mm

hauteur:

47 mm

mode de pose:

montage direct