Wago Contact - Kabelverschraubung m25x1,5 13- - 895-1603

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Kabelverschraubung m25x1,5 13-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 13...18 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Système de précâblage rapide WINSTA

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4055143931069

Réf. Sonepar

00093001171

Réf. Fournisseur

895-1603

Marque

Wago Contact

pour diamètre de câble jusqu'à:

13...18 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

autre

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

diaphragme

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-40...60 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Kabelverschraubung m25x1,5 13-

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune