Wago Contact - LAK Bouton-poussoir externe pour Linect®, blanc - 294-8095/5026-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
couleur - blanc
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.5...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide - 0.5...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2 - raccordement par borne à ficher
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes et connecteurs luminaires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143279123
Réf. Sonepar
00093327912
Réf. Fournisseur
294-8095/5026-000
Réf. Commerciale
Wago Contact
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
couleur:
blanc
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ficher
température de fonctionnement:
125...125 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
27.3 mm