Wago Contact - LAK Bouton-poussoir externe pour Linect®, blanc - 294-8095/5027-000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • couleur - blanc

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.5...1.5 mm²

  • section de raccordement cable rigide - 0.5...2.5 mm²

  • finition raccordement électrique 2 - raccordement par borne à ficher

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Bornes et connecteurs luminaires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4055143279130

Réf. Sonepar

00093327913

Réf. Fournisseur

294-8095/5027-000

Marque

Wago Contact

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

couleur:

blanc

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ficher

température de fonctionnement:

125...125 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

profondeur:

27.3 mm

LAK Bouton-poussoir externe pour Linect®, blanc

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur