Wago Contact - LEERSTECKER 8-POLIG 84/84 - 786-102

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 82.5 mm

  • profondeur - 84 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050821082309

Réf. Sonepar

00093275312

Réf. Fournisseur

786-102

Réf. Commerciale

Wago Contact

type de boîtier:

fermé

largeur:

20 mm

hauteur:

82.5 mm

profondeur:

84 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7042

largeur en nombre de modules:

2

température de fonctionnement:

-25...70 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Oui