Wago Contact - Licence runtime 300 - BACnet/IP (illimitée) - 2759-283/211-1000

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Licence runtime 300 - BACnet/IP (illimitée)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • bibliothèque de blocs - intégré

  • fonction diagnostic intégrée - Non

  • fonction de configuration intégrée - Non

  • adapté au système cible SPS - Oui

  • adapté au système cible PC - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055143941181

Réf. Sonepar

00093394118

Réf. Fournisseur

2759-283/211-1000

Réf. Commerciale

Wago Contact

bibliothèque de blocs:

intégré

fonction diagnostic intégrée:

Non

fonction de configuration intégrée:

Non

adapté au système cible SPS:

Oui

adapté au système cible PC:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Non

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Non

fonction de projection intégrée:

Non

fonction d'acquisition de données disponible:

Non

fonction de communication intégrée:

Oui

fonction technologique intégrée:

Non

fonction de mise en service intégrée:

Non

fonction de simulation intégrée:

Non

fonction de mouvement intégrée:

Non

fonction d'analyse intégrée:

Oui

fonction de positionnement intégrée:

Non

fonction de maintenance intégrée:

Non

multilingue:

Non

adapté au système cible HMI:

Non

adapté à un autre système cible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans