Wago Contact - Licence runtime - Multi Cloud - 2759-248/211-1000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non

  • bibliothèque de blocs - intégré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4066966059854

Réf. Sonepar

00093400629

Réf. Fournisseur

2759-248/211-1000

Réf. Commerciale

Wago Contact

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):

Non

bibliothèque de blocs:

intégré

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS Safety:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour SNMP:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Non

convient au système d'exploitation Windows 9:

Non

fonction diagnostic intégrée:

Oui

fonction de configuration intégrée:

Oui

fonction d'évaluation intégrée:

Non

fonction de projection intégrée:

Non

fonction d'acquisition de données intégrée:

Non

fonction de communication intégrée:

Oui

fonction technologique intégrée:

Non

fonction de mise en service intégrée:

Non

fonction de simulation intégrée:

Non

fonction de mouvement intégrée:

Non

fonction d'analyse intégrée:

Non

fonction de positionnement intégrée:

Non

fonction de maintenance intégrée:

Non

adapté à des commandes de presse:

Non

adapté à une technique de combustion:

Non

adapté à des lignes de transfert:

Non

adapté à une fonctionnalité arrêt d'urgence:

Non

adapté à une technique de régulation:

Non

convient pour d’autres champs d’application:

Oui

conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

type de conditionnement:

numéro de série électronique

adapté au nombre d'appareils:

1

unité de temps:

n'expire pas