Wago Contact - Licence runtime - Télécontrôle - Esclave DNP3 - 2759-2290/210-1000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction diagnostic intégrée - Non
fonction de configuration intégrée - Non
adapté au système cible SPS - Oui
adapté au système cible PC - Oui
adapté au système cible HMI - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966054255
Réf. Sonepar
00093400620
Réf. Fournisseur
2759-2290/210-1000
Marque
Wago Contact
fonction diagnostic intégrée:
Non
fonction de configuration intégrée:
Non
adapté au système cible SPS:
Oui
adapté au système cible PC:
Oui
adapté au système cible HMI:
Non
bibliothèque de blocs:
intégré
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Non
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Non
adapté au système d'exploitation LINUX:
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Non
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Non
fonction de projection intégrée:
Non
fonction d'acquisition de données disponible:
Non
fonction de communication intégrée:
Oui
fonction technologique intégrée:
Non
fonction de mise en service intégrée:
Non
fonction de simulation intégrée:
Non
fonction de mouvement intégrée:
Non
fonction d'analyse intégrée:
Oui
fonction de positionnement intégrée:
Non
fonction de maintenance intégrée:
Non
multilingue:
Non
adapté à un autre système cible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
Quelques mots du fabricant :
La technologie d'automatisation de WAGO peut être utilisée de manière flexible. Elle simplifie vos processus de production et vos applications de bâtiment et propose une sélection complète de produits : depuis les logiciels, dispositifs HMI et technologie de contrôle en passant par les systèmes d'E/S indépendants des bus de terrain et jusqu'aux switchs et modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs. Flexibilité et liberté de planification sont les principaux avantages des appareils modulaires et indépendants du bus de terrain dans l'automatisation décentralisée. WAGO a déjà présenté dans ce domaine en 1995 un système de bus de terrain avec lequel des nœuds de bus de terrain peuvent s'adapter précisément à une application selon le principe de modules. Depuis, nous avons constamment développé et amélioré ce système avec une technologie de contrôle et des afficheurs modernesVos avantages avec la technique d'automatisation de WAGO :Communication continue du contrôleur vers les capteurs et les actionneurs en prenant en charge les bus de terrain les plus courants et les normes ETHERNETMise en service rapide grâce à des concepts modulaires et à l'utilisation de normes établies (DALI, KNX PROFIBUS et autres)Une utilisation dans le monde entier dans des conditions d'exploitation accentuées grâce à des approbations internationalesRobuste, sans entretien, sûr et fiablePlus de 20 ans d'expérience en automatisationService et support à la pointe


