Wago Contact - Lk-klemme 4-pol. lg.m.4rf.ohne dr. - 272-134/101-000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 20

  • section nominale - 0.5...2.5 mm²

  • courant nominal - 18 A

  • tension nominale - 400 V

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Bornes et connecteurs luminaires

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044918430050

Réf. Sonepar

00093843005

Réf. Fournisseur

272-134/101-000

Réf. Commerciale

Wago Contact

nombre de positions de serrage:

20

section nominale:

0.5...2.5 mm²

courant nominal:

18 A

tension nominale:

400 V

couleur:

blanc

diamètre du câble:

0...0 mm

avec leviers d'actionnement:

Non

transparent:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur flexible:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

0.5...2.5 mm²

plage AWG:

14...20