Wago Contact - LÖSESCHLITTEN 17,5MM - 789-126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 17.5 mm
hauteur - 7.1 mm
profondeur - 29.5 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044918112888
Réf. Sonepar
00093811288
Réf. Fournisseur
789-126
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de boîtier:
fermé
largeur:
17.5 mm
hauteur:
7.1 mm
profondeur:
29.5 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
9010
largeur en nombre de modules:
1
température de fonctionnement:
-25...70 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Non