Wago Contact - LUM17 4P sPF sPE 1/L' 2/L PE N - 294-4024

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • nombre de pôles - 4

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Bornes et connecteurs luminaires

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050821097716

Réf. Sonepar

00093109771

Réf. Fournisseur

294-4024

Réf. Commerciale

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

nombre de pôles:

4

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ficher

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

125...125 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

sans halogène:

Oui

largeur:

40 mm

hauteur:

27.3 mm

profondeur:

17 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non