Wago Contact - Mallette SmartPrinter - 258-5015
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret/mallette
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 1
diamètre - 0 mm
hauteur - 260 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050821832010
Réf. Sonepar
00093183201
Réf. Fournisseur
258-5015
Marque
Wago Contact
modèle:
coffret/mallette
matériau:
plastique
nombre total de compartiments:
1
diamètre:
0 mm
hauteur:
260 mm
qualité du matériau:
PVC
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Oui
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Oui
avec diviseur:
Oui
couleur:
blanc
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
490 mm
profondeur:
260 mm


