Wago Contact - Mini-WSB-bez. aufdr.u,v,w,n,pe (10x) - 264-901/000-006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - lettres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - bleu
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes compactes
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017332074285
Réf. Sonepar
00093207428
Réf. Fournisseur
264-901/000-006
Marque
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui


